詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825GT-1

品名 : M4-M12 ステップドリル(1/4"六角軸.タップ下穴用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 ESD-412T
穴あけサイズ 3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13.0mm(M12の下穴面取り用) 適応タップねじ径 M4・M5・M6・M8・M10・M12
段数 7 シャンク径 6.35mm(1/4”)
径間ピッチ 5mm 全長 73.5mm
重量 25g 材質 コバルトハイス/チタンコーティング(表面処理)
適応被削材 ・鉄板(3mm)
・ステンレス板(2mm)
・アルミ板
・プラスチック、木材など
タップ用の下穴あけに
正確な穴あけが可能なストレート刃
ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品
切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます。
抜け防止ストッパー付き
穴あけサイズが一目で分かるサイズ刻印入り
18Vインパクトドライバー対応
<注意>
・充電式ドリルドライバーの場合は12V以上をご使用ください。
・ドリルは使用時に熱が発生しますので、素手で触るとヤケドの危険があります。
・工具の使用目的意義には使用しないでください。
・熱処理された金属板には使用しないで下さい。
※ステンレス板には必ず切削油をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

8,860 (税抜)/ 9,746 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/04 18:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0944ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top