品番 : EA825GT-11
品名 : M5-M12 ステップドリル(1/4"六角軸.ボルト下穴用)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | ESD-512B |
|---|---|---|---|
| 穴あけサイズ | 5.3・6.4・8.4・10.5・13.0mm | 適応ボルト径 | M5・M6・M8・M10・M12 |
| 段数 | 5 | シャンク径 | 6.35mm(1/4”) |
| 径間ピッチ | 8mm | 全長 | 75mm |
| 重量 | 30g | 材質 | コバルトハイス |
| 表面処理 | チタンコーティング | 適応被削材 | ・鉄板(3mm) ・ステンレス板(2mm) ・アルミ板 ・プラスチック、木材など |
| ボルト用の穴あけに | |||
| 喰い付きが良く軽い切れ味のスパイラル刃 | |||
| ステンレスの穴あけが多い場合に大変有効なチタンコーティング品。切り屑の溶着を防ぎ、安定した連続作業ができます | |||
| 抜け防止ストッパー付き | |||
| 18Vインパクトドライバー対応 | |||
| <注意> ・充電式ドリルドライバーの場合は12V以上をご使用ください。 ・ドリルは使用時に熱が発生しますので、素手で触るとヤケドの危険があります。 ・工具の使用目的意義には使用しないでください。 ・熱処理された金属板には使用しないで下さい。 ※ステンレス板には必ず切削油をご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,920 円(税抜)/ 9,812 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0944ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
