詳細表示

このページのURL:

品番 : EA825SB-140

品名 : 3本組 ステップドリル(CoーHSS)

仕様

入数 3本 シャンク径(mm) 6・8・10
材質 HSS-E Co5(コバルトハイス) サイズ 4~12mm(1mmとび)
4~20mm(2mmとび)
4~30mm(2mmとび)
対応被削材 鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに
追加説明
カタログ価格

32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0944ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top