品番 : EA826
品名 : 215x11mm ダイヤモンドやすり(コアードリル用)
コアドリルの刃先研磨に
仕様
全長 | 215mm | コーティング長 | 80mm |
---|---|---|---|
粒度 | #200 | 幅 | 11mm |
用途 | コアドリルの刃先研磨 | 総重量 | 197g |
両面ダイヤ付 | |||
ダイヤモンドやすりの上手な使い方 A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。 B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。 C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。 |
|||
目づまりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 08:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0591ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)