品番 : EA826EG
品名 : 2.5-19.0mm ドリル研磨機
仕様
| 研磨範囲 | 2.5~19mm | 回転数 | 15000rpm |
|---|---|---|---|
| 研磨ホイール材質 | ダイヤモンド | 先端角 | 118°、135° |
| 電源 | AC100V・50/60Hz、75W | コード長 | 1.8m(アース付) |
| 本体サイズ | 230×120×115(H)mm | 重量 | 1.3kg |
| ケースサイズ | 140×350×290(H)mm | セット標準付属品 | ・チャック(2.5~19mm) ・研磨ホイール(#180) ・接地3P⇒2P用変換アダプター ・レンチ |
| 鉄工、石工用ドリルの研磨及びシンニングに | |||
| 超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。 | |||
| 削りしろ調整、角度調整が可能です。 | |||
| 19mmシャンクにも対応可能 | |||
| センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。 | |||
| キャリーバック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,000 円(税抜)/ 56,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/02/15 08:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0857ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA826EH-2 : 2.5-19.0mm チャック(EA826EG, EH用) |
| 部品 | EA826EH-3 : 2.5-13.0mm チャック(EA826EG,EH/左利き用) |
| 部品 | EA826EH-5 : #100(粗目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用) |
| 部品 | EA826EH-6 : #180(細目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用) |
