品番 : EA826NA-8
品名 : 180mm/#150 ダイヤモンドヤスリ(精密・5種・5本組)
仕様
| セット内容 | 5本セット(平・半丸・三角・角・丸) | 粒度 | #150 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 180 | コーティング長(mm) | 60 |
| 形状(mm) | 形状:平(7.2×1.5) 形状:半丸(7×2) 形状:三角(4.5) 形状:角(3) 形状:丸(φ3.5) |
軸径 | φ3.5mm |
| 刃材質 | SK | 総重量 | 80g |
| EA826NA-5A、EA826NA-5B、EA826NA-5C、旧EA826NA-5D、EA826NA-5Eのセット | |||
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| ダイヤモンドやすりの上手な使い方 A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。 B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。 C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。 |
|||
| 目づまりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 17:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0577ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
形状:平・半丸・三角・角・丸(#150 各1本入)
