品番 : EA826SG
品名 : 215mm ダイヤモンドやすり(半丸/3粒度・3本組)
仕様
| セット内容 | 3本セット(#200・#400・#600) | 全長(mm) | 215 |
|---|---|---|---|
| コーティング長(mm) | 80 | 粒度 | #200、#400、#600 |
| 形状(mm) | 半丸(12.3×3.8) | 刃材質 | SK |
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| 鉄工用 | |||
| ダイヤモンドやすりの上手な使い方 A.できるだけ湿式研削を行ってください。乾式よりも切れ味がよく長持ちします。 B.目づまりした場合は歯ブラシでよく洗浄してください。 C.特に目づまりの著しい時はダイヤの部分を硝酸溶液に数秒浸し、水で充分洗ってください。 必要以上に長く浸しますとかえって逆効果をまねき、精度も落ち、寿命も縮みますのでご注意ください。 超硬質合金、セラミックス・サーメット・ガラス等には使用しないでください。 |
|||
| 目づまりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/15 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0589ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA826SG-20 : 215mm/#200 ダイヤモンドやすり(半丸) |
ウェブカタログ画像
拡大
