詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VE

品名 : 140mm ダイヤモンドやすり(精密/5種・5本組)

仕様

<セット内容> 5本組
・平
・三角
・四角
・半丸
・丸
粒度 #200
全長 140mm コーティング長 70mm
ハンドル EA826VM-10(別売) 軸径 φ3.0mm
重量 40g 刃長 70mm
デビアスダイヤモンド使用(電着)
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります
追加説明
カタログ価格

26,900 (税抜)/ 29,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/04/12 10:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0575ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top