品番 : EA826VF
品名 : 180mm ダイヤモンドやすり(精密/5種・5本組)
仕様
| <セット内容> | 5本組 ・平 ・三角 ・四角 ・半丸 ・丸 |
先端サイズ | ・平 9×2.2mm ・三角 2.8mm ・四角 4.4×4.4mm ・半丸 4×1.4mm ・丸 φ5.2mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #200 | 全長 | 180mm |
| コーティング長 | 90mm | シャンク | φ5.0mm |
| 総重量 | 132g | ||
| デビアスダイヤモンド使用(電着) | |||
| サイズがEA826VJシリーズより大きく、広い場所に対応できる精密ヤスリです。 | |||
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
54,400 円(税抜)/ 59,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 07:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0575ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
