品番 : EA826VG-2
品名 : 130mm ダイヤモンドヤスリ(先薄/10サイズ・10本組)
仕様
| <セット内容> | 10本組(電着ダイヤモンド) ・テーパー平:2×0.35mm(粒度:#600) ・テーパー平:2×0.45mm(粒度:#400) ・テーパー平:2×0.55mm(粒度:#200) ・テーパー平:4×0.35mm(粒度:#600) ・テーパー平:4×0.45mm(粒度:#400) ・テーパー平:4×0.55mm(粒度:#200) ・テーパー平:6×0.35mm(粒度:#600) ・テーパー平:6×0.45mm(粒度:#400) ・テーパー平:6×0.55mm(粒度:#200) ・ササ刃(粒度:#400) |
全長 | 130mm(ササ刃のみ140mm) |
|---|---|---|---|
| コーティング長 | 30mm(ササ刃のみ40mm) | シャンク | φ3mm(ササ刃のみ角柄) |
| ハンドル | EA826VM-10(別売) | ||
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| 合わせ目消しなど面仕上げ、狭い場所の作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
51,600 円(税抜)/ 56,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/06 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0576ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
| オプション | EA826VM-10 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
