品番 : EA826VH
品名 : 150mm ダイヤモンドヤスリ(コーティング・5本組/粗・中目)
鋭い切れ味で各種金属の仕上げ、修正、R取りに最適です
仕様
| <セット内容> | 5本組 ・楕円 ・コバ丸 ・三角 ・丸 ・平 |
先端サイズ | 楕円:3.7×1.8mm コバ丸:2.5×1.8mm 三角:2.9mm 丸:φ2.2mm 平:3.3×1.6mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 150mm | コーティング長 | 20・25・26mm |
| 粒度 | #140 | 材質 | デビアスダイヤモンド使用(電着) |
| 木製ケースサイズ | 175×125×28(H)mm | ||
| 各種刃物の研削、ガラス、セラミックなどあらゆる硬質材料の研削に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 02:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0579ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

