詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VH-10

品名 : 150mm ダイヤモンドヤスリ(コーティング・5本組/粗・中目)

アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です

仕様

<セット内容> 5本組
・楕円(3.7×2.1mm)
・平(3.1×2.9mm)
・ひし形(2.6mm)
・三角(2.9mm)
・丸(φ2.7mm)
全長 150mm
コーティング長 25mm(両端) 粒度(#) #140
材質 デビアスダイヤモンド使用(電着) ケース ビニールケース
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
追加説明
カタログ価格

32,700 円(税抜)/ 35,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/24 22:44現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0579ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top