品番 : EA826VJ-1
品名 : 140mm ダイヤモンドヤスリ(平・3本組/粗・中・細目)
仕様
| <セット内容> | 細目・中目・粗目の3本組(電着ダイヤモンド) ・EA826VJ-53(粒度:#200) ・EA826VJ-63(粒度:#140) ・EA826VJ-73(粒度:#100) |
形状 | 平 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 140mm | コーティング長 | 70mm |
| 先端サイズ | 5.1×1.4mm | 軸径 | φ3.0mm |
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/20 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0575ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA826VM-0 : 3.0mm やすりハンドル(精密用) |
| セット商品 | EA826VJ-53 : 140mm/#200 ダイヤモンドニードル鑢(平) |
| セット商品 | EA826VJ-63 : 140mm/#140 ダイヤモンドニードル鑢(平) |
| セット商品 | EA826VJ-73 : 140mm/#100 ダイヤモンドニードル鑢(平) |
ウェブカタログ画像
拡大
