詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826VJ-3

品名 : 140mm ダイヤモンドヤスリ(丸・3本組/粗・中・細目)

仕様

<セット内容> 細目・中目・粗目の3本組(電着ダイヤモンド)
・EA826VJ-55(粒度:#200)
・EA826VJ-65(粒度:#140)
・EA826VJ-75(粒度:#100)
形状 丸
全長 140mm コーティング長 70mm
先端サイズ φ3mm 軸径 φ3.0mm
焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に
鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります
追加説明
アイコン
カタログ価格

16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/05 19:08現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0575ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端サイズ:φ3mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top