品番 : EA826VK-1
品名 : 220mm/#140 ダイヤモンドヤスリ(平・半丸・丸・3本組)
仕様
| <セット内容> | 3本組 ・EA826VK-61(平) ・EA826VK-62(半丸) ・EA826VK-65(丸) |
全長 | 220mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 110mm | 粒度 | 電着ダイヤモンド#140 |
| 粗さ | 中目 | 軸部 | 角柄 |
| 焼入鋼・セラミックス・超硬金属など高硬度材料の加工に | |||
| 鋭い切れ味と高い切削能力を発揮するほか、目詰まりのしにくさと高耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/09 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0579ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA826VK-61 : 220mm/#140 ダイヤモンド ハビリスやすり(平) |
| セット商品 | EA826VK-62 : 220mm/#140 ダイヤモンド ハビリスやすり(半丸) |
| セット商品 | EA826VK-65 : 220mm/#140 ダイヤモンド ハビリスやすり(丸) |
ウェブカタログ画像
拡大
