詳細表示

このページのURL:

品番 : EA826ZD

品名 : 刃先垂直研磨固定具(精密(-)ドライバー用)

底にローラーが付いているので、軽く動かせます

仕様

サイズ φ40×47mm ドライバー軸径 5mm
材質 アルミ
精密マイナスドライバーの先端を垂直に研磨するための固定具です。
底にローラーが付いているので、軽く動かせます。
使用方法
本体の突起部分を押し、ドライバーを挿入します。
突起部分から手を放すとドライバーは固定されます。
追加説明
カタログ価格

4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 76

(2026/10/06 02:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0668ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 底面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top