品番 : EA827AB
品名 : φ30-130mm 自由錐
仕様
| メーカー | 神沢鉄工 | 型番 | K-150 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 硬質プラスチック、FRP、木材等の穴あけに | 穴あけ範囲 | 30~130mm |
| 板厚 | 25mm | シャンク | 10mm(三面軸) |
| 刃材質 | 炭素鋼(超硬チップ付き) | 重量 | 203g |
| 対応機種 | 電気ドリル10mm以上/ボール盤10mm以上 | ||
| 窯業系サイディングなどの外壁材、壁際や角での穴あけに最適 | |||
| 小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけが可能です。 | |||
| 工具不要、蝶ねじで簡単に穴径を調節可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 04:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA827AB-2 : 自由錐替刃(EA827AB用) |
