詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827AK

品名 : φ25-130mm 自由錐(アルミサイジング用)

仕様

メーカー 神沢鉄工 型番 K-152
用途 外壁材(アルミサイディング)・ゴムなどの穴あけに 穴あけ範囲 φ25~130㎜
板厚 アルミサイディング材:25㎜まで
石膏ボード・木材・ゴム:8㎜まで
シャンク径 10㎜(三面軸)
材質 刃:ハイス鋼
ドリル:炭素鋼
重量 236g
対応機種 電気ドリル10mm以上/ボール盤
小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけが可能
センターのテーパー錐がスッと入込、ハイス鋼の薄刃だから切口がきれいで安定して切れます。
工具不要、蝶ねじで簡単に穴径を調節可能
コンパクト設計
追加説明
カタログ価格

4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/18 16:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0136ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top