品番 : EA827BS
品名 : φ30-120mm 自由錐(六角軸)
仕様
| 用途 | 薄板・石膏ボードの穴あけに | サイズ | 160(W)×115(D)×24(t)mm |
|---|---|---|---|
| センタードリル径 | 8mm | 六角シャンク径 | 6.35mm |
| 適用材質 | 一般木材・石膏ボード | 適用機種 | ドリルドライバ14.4V以上 インパクトドライバ14.4V以上 電気ドリル |
| 適正回転数 | 3000rpm以下 | 可能板厚 | 片側:12mm 両側:24mm |
| 穴あけ範囲 | 穴径:30mm~120mm | 材質 | 本体:普通鋼 センタードリル:普通鋼 替刃:ハイス刃 |
| 重量 | 271g | ||
| 一台で30mm~120mmまでの穴あけが可能な、充電ドリル用自在錐 | |||
| 両刃タイプでバランス良くスピーディーな穴あけが可能 | |||
| ※薄板専用充電ドリル自在錐です。片側12mm以内でお使いください。 | |||
| ※板厚12.1mm~24mmまでを両側から切削される場合はドリルドライバ・電気ドリルをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA827BS-2 : 替刃(EA827BS用/2枚) |
| 部品 | EA827BS-3 : センタードリル(EA827BS用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

