品番 : EA827DB
品名 : φ95-610mm サークルカッター
仕様
| メーカー | 神沢鉄工 | 型番 | K-703 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 紙からベニヤ板まで様々な穴あけに | 穴あけ範囲 | 95~610mm |
| 板厚 | 8mm(ベニヤ板3mmまで) | 材質 | 刃:SK-2 本体:炭素鋼 |
| 付属品 | 替刃×3枚 | ||
| ベニヤ板・カーペットなども切れる鋭利で超強力刃 | |||
| 段ボール・ベニヤ板を使ってのクラフト製作やクロス・カーペットなどのリフォーム作業 | |||
| 延長棒を取り付ければ1210mmまで穴あけできます。 | |||
| グリップは握りやすく、手にぴったりフィット | |||
| ボディはダイキャスト製で、丈夫です。 | |||
| 必ず右回り(時計方向)でご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,270 円(税抜)/ 5,797 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/02 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1796ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA827DA-1 : 替刃(EA827DA・DB用/10枚) |
