品番 : EA827FE-316
品名 : 6.3-20.5mm カウンターシンク(6本組・HSS・Tinコート)
仕様
| 材質 | HSS(TiNコーティング) | サイズ(刃径×シャンク径) | 6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm |
|---|---|---|---|
| 先端 | 90° | 全長 | 45,50,56,60,63mm |
| 入数 | 6本 | 対応被削材 | スチール(<1200m㎡)、ステンレス、鋳鉄、銅、プラスチック、チタン、チタン合金(<900m㎡) |
| TiNコーティングにより耐久性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0892ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
