品番 : EA827FF-306
品名 : 6.3-20.5mm カウンターシンク(6本組・Co-HSS)
カタログ訂正
25/02/25 対応被削材の訂正。鉄、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、チタン、チタン合金(No.57)
仕様
| 材質 | Co-HSS(コバルトハイス) | サイズ(刃径×シャンク径) | 6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm |
|---|---|---|---|
| 先端 | 90° | 全長 | 45,50,56,60,63mm |
| 入数 | 6本 | 対応被削材 | スチール(<1400m㎡)、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック、チタン、チタン合金(<900m㎡) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/06 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0892ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
