詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827FM-150

品名 : 3本組 シートメタルドリル(Cobalt HSS)

仕様

材質 Co-HSS(HSSE-Co5)(コバルトハイス) サイズ 1・2・3
範囲(mm) 3~14・6~20・16~30.5 シャンク径(mm) 6・8・9
入数 3本
鉄・ステンレス・アルミ・銅・真鍮・樹脂の薄物の穴あけに
追加説明
カタログ価格

17,200 (税抜)/ 18,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/14 03:13現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0943ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top