詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827H-8A

品名 : 8.3mm カウンターシンク(1/4"六角軸・HSS)

仕様

面取角度 90° 有効長 3mm
溝数 3本 最大径 8.3mm
全長 45mm 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
※9mm溝
材質 HSS(ハイス) 対応被削材 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属
穴あけ後のバリ取りや面取り、皿モミ(座グリ)加工に最適です。
ドライバードリルで使用して下さい。
13mm溝に対応しているインパクトドライバーには使用できません。
追加説明
カタログ価格

3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/30 06:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top