詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827HB-1

品名 : 6.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・6本組)

仕様

<セット内容> 6本組セット
EA827H-8  (8mm カウンターシンク)×1
EA827H-10 (10mm カウンターシンク)×1
EA827H-12 (12mm カウンターシンク)×1
EA827H-16 (16mm カウンターシンク)×1
EA827H-20 (20mm カウンターシンク)×1
EA827H-25 (25mm カウンターシンク)×1
プラスチックケース入り
材質 HSS(ハイス)
先端 90° 溝数 3溝
六角シャンク 1/4”(6.35mm) 最大径 6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm
全長 34~50mm 対応被削材 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属
金属のカウンターシンク(ざぐり)にも使用できます。
追加説明
カタログ価格

19,500 (税抜)/ 21,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 18:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0928ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top