品番 : EA827HB-2
品名 : 12.4-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・5本組)
仕様
<セット内容> | 6本組セット ・3溝カウンターシンク 最大径:12.4mm・16.5mm・20.5mm×各1本 ・5溝カウンターシンク 最大径:10mm・15mm×各1本 全長:31mm・33.5mm ・面取りカッター:5mm~13mm×1本 ・プラスチックケース入り |
材質 | HSS(ハイス) |
---|---|---|---|
先端角度 | 90° | 六角シャンク | 1/4” |
用途 | 3溝カウンターシンク:金属のカウンターシンク(ざくり用) 5溝カウンターシンク:木、ソフトメタルのカウンターシンク(ざぐり)用 面取りカッター:金属、アルミニウム、他軟合金のバリ取り用 |
対応被削材 | 一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,100 円(税抜)/ 23,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/18 23:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0944ページ |
拡大