詳細表示

このページのURL:

品番 : EA827WA-1A

品名 : 8.3-20.5mm カウンターシンク(1/4"六角軸・4本組)

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
材質 HSS(ハイス) 六角シャンク 6.35mm(1/4”)
サイズ(最大径×全長) 8.3×31・10.4×34・
12.4×35・20.5×41mm
(各1本)
先端 90°
対応被削材 薄い鋼板、木工など
3溝
バリとり、面取り、穴あけに
プラスチックケース(110×95×25mm)付
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0893ページ

代替品

EA827WA-1B
  • 品番

    EA827WA-1B

  • コメント

    変更点:ケース

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top