品番 : EA828A-13
品名 : 12本組 ルータービット
仕様
| セット内容 | ・角面取り 45° ・サジ面 6.3R ・ポーズ面 6.3R、9.5R ・目地払い 12.7㎜ ・ヒョータン面 4R ・ストレート6、12、16㎜ ・V溝ビット 90° ・U溝ビット 6.3R ・アリ錐 14° (各1本) |
軸径 | φ6㎜ |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 29~37㎜ | 材質 | 刃部:超硬 母材:炭素鋼 |
| 総重量 | 585g | 入数 | 12本 |
| ケースサイズ | 210(W)×320(D)×50(H)㎜ | ||
| 木材、デコラ、合板などの作業に役立つ、厳選12本セット | |||
| 電動トリマー・ルーター用 | |||
| 刃部には、抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用。非常に美しく仕上がります。 | |||
| 収納ケース(木製)入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0960ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
