品番 : EA828A-51
品名 : 15本組 ルータービットセット
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2607017471 |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 20~30mm | サイズ | ストレートビット:8×20・10×30・16×30 ボウズ面:R3・R6 角面:25度・45度 V溝:16mm×60度 さじ面:29×12mm ギンナン面:27×12mm フラッシュトリム:13×25 フラッシュパターントリム:16×25 横溝:32×4mm・32×12mm アリ溝:13×13mm |
| 6.0mm軸 | |||
| スペアベアリング3個 | |||
| 交換用六角レンチ | |||
| 15種類のビットセット | |||
| ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0959ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
