詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829

品名 : M3-M12 タップドリルセット(ISO)

仕様

メーカー イシハシ精工 商品名 ドリル:エクストラ正宗
<セット内容> ・ドリル(サイズ)
φ2.5mm
φ3.3mm
φ4.2mm
φ5.0mm
φ6.8mm
φ8.5mm
φ10.3mm
・タップ(サイズ)
M3×0.5(中・上、各1本)
M4×0.7(中・上、各1本)
M5×0.8(中・上、各1本)
M6×1.0(中・上、各1本)
M8×1.25(中・上、各1本)
M10×1.5(中・上、各1本)
M12×1.75(中・上、各1本)
・タップハンドル
材質 ドリル:HSS
タップ:SKS2
総重量 1.1kg 対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
●材質:高速度工具鋼(HSS)とは、クロムを多く添加しておりより高い回転数でも切削熱の高温下における硬さや耐軟化性を向上させた鋼の一種です。もちろん切削性にも優れています。
●材質:SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
スチールケース入
追加説明
カタログ価格

21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/24 16:57現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0908ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top