詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829-1

品名 : M3-M12 タップドリルセット(HSS)

仕様

メーカー イシハシ精工 商品名 ドリル:エクストラ正宗
下穴ドリル φ2.5mm
φ3.3mm
φ4.2mm
φ5.0mm
φ6.8mm
φ8.5mm
φ10.3mm
(各1本)
タップ M3×0.5(中・上、各1本)
M4×0.7(中・上、各1本)
M5×0.8(中・上、各1本)
M6×1.0(中・上、各1本)
M8×1.25(中・上、各1本)
M10×1.5(中・上、各1本)
M12×1.75(中・上、各1本)
タップハンドル
入数 21本 材質 ドリル:HSS(ハイス鋼)
タップ:HSS(ハイス鋼)
喰付 中:5P
上:1.5P
JIS等級 2級
ドリル:対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、ステンレス、ダクタイル鋳鉄 タップ:対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、 高炭素鋼、ステンレス
総重量 925g
スチールケース入り
日本製
追加説明
カタログ価格

26,300 円(税抜)/ 28,930 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 20:12現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • ドリル:対応被削材
  • タップ:対応被削材
  • 上:下穴ドリル\n下:タップ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top