詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829AC-3

品名 : M16-M 20/115mm タップホルダー(ラチェット式)

仕様

掴み能力(■) 9.0~12.5mm 重量 1050g
全長 115mm ハンドル長 320mm
追加説明
カタログ価格

20,000 (税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 53

(2026/09/16 14:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0350ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top