品番 : EA829AE
品名 : M4- M6 タップドリルセット(電設用)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | ドリル:エクストラ正宗 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・ドリル(サイズ) 3.4mm(10本) 4.3mm(2本) 5.2mm(2本) ・タップ(サイズ) M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) ・ラチェット式タップハンドル(3/8”用) |
用途 | 電設工事用 |
| 材質 | ドリル:HSS、タップ:SKS2 | 総重量 | 842g |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| ●材質:SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| スチールケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/07 10:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0908ページ | ||||
