品番 : EA829AK-1
品名 : M3-M12 タップハンドル(マグネットベース付)
仕様
| メーカー | カネテック | 型番 | MTP-13B |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 手回し式 | タップ能力 | M3~M12 |
| 最大ストローク | 60mm | 吸着力 | 0.8kN(80kgf) |
| 重量 | 2.5kg | サイズ | 全高:210mm、磁石部:50×58.5×55mm |
| タップ送り機構 | 手動式 | ||
| 鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です。 | |||
| 強力な吸着力により、安定した取付位置と姿勢が確保でき、ネジ立て作業が容易です。 | |||
| 小形軽量で持ち運びが容易です。 | |||
| 正確なタップ立てが平面や側面に簡単にできるタップ案内ホルダです。 | |||
| タップの損傷や消耗が防げます。 | |||
| マグネットは強力な永磁式です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,500 円(税抜)/ 51,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0350ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
