詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829AL

品名 : M3 - M12 タップ & ドリルセット(スパイラル・Co HSS)

仕様

メーカー イシハシ精工 商品名 ドリル:コバルト正宗
<セット内容> ・ドリル(サイズ)
2.5mm
3.3mm
4.2mm
5.0mm
6.8mm
8.5mm
10.3mm
・タップ(サイズ)
M3×0.5(2本)
M4×0.7(2本)
M5×0.8(2本)
M6×1.0(2本)
M8×1.25(2本)
M10×1.5(2本)
M12×1.75(2本)
材質 HSCO-M42(高コバルトハイス)
総重量 約1kg 対応被削材 高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋼、アルミニウム合金、銅合金
●材質のコバルトハイスは、靭性があり、高硬度・耐熱・耐摩耗性に優れています。
スチールケース入
追加説明
カタログ価格

46,200 円(税抜)/ 50,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/16 13:34現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0908ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top