品番 : EA829AT
品名 : 6.35mm タップホルダー(ラチェット式)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DZ-50 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 81㎜ | ギア数 | 36 |
| 六角対辺 | 6.35mm | サイズ | 本体:φ23×81㎜、ハンドルバー:φ7×100㎜ |
| 適応呼び | M3~M10 | 重量 | 105g |
| 材質 | 本体:超々ジュラルミン ギア・バーハンドル:炭素鋼 |
||
| 高精度×高強度 六角軸用タップハンドル | |||
| ボディには航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンを採用。 | |||
| ハンドルバーをスライドすることで、高出力のトルクを生み出し、安定した加工ができます。 | |||
| チャックは対辺が6.35㎜の六角軸のドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。 | |||
| クイックリリースと早回し機能を融合させた画期的なチャッキングシステムを搭載。 | |||
| 作業時の緩みや落下を防止しつつ、先端工具をワンタッチで素早く交換できます。 | |||
| 独自の内部構造により、早回し機能を搭載したビットスリーブ。 | |||
| 6つ合金製カムと36歯の高炭素鋼ギアにより高精度・高強度のラチェット機構を実現。 | |||
| 6つのカムとスプリングで全方位からギアを保持することで、ガタを最小限に抑えています。 | |||
| ギアを3つのカムで均等にロックしており、ギアの破損を防止。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/30 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0350ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
