品番 : EA829BD
品名 : M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・下穴ドリル付)
仕様
| <セット内容> | ・タップ:M3、M4、M5、M6 ・下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.1mm |
ピッチ | M3.0×0.5、M4×0.7、 M5×0.8、M6×1.0mm |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | くびれ部分までの長さ | 14mm |
| 材質 | HSS | 総重量 | 約130g |
| 付属品 | ・面取りカッター9mm ・センターポンチ |
||
| 六角軸ポイントタップ&下穴ドリルセット(貫通穴用) | |||
| タップ:正・逆転電動ドリル/タップハンドル兼用 タップハンドルでも使用でき、使用場所や素材などで使い分けできる便利なセットです。 |
|||
| 鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに | |||
| ※熱処理を施した素材やステンレスには使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,590 円(税抜)/ 6,149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/21 04:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0907ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
