品番 : EA829BE
品名 : M 3-M 6 タップ&ドリルセット(六角軸・ガイド付)
仕様
| 〈セット内容〉 | ・タップ:M3、M4、M5、M6 ・下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.1mm |
ピッチ | M3×0.5、M4×0.7、 M5×0.8、M6×1.0mm |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | くびれ部分までの長さ | 14mm |
| 材質 | HSS | 総重量 | 122g |
| 付属品 | ・面取りカッター ・センターポンチ |
対応被削材 | 鉄、真鍮、アルミ、樹脂 |
| 六角軸ガイド付タップ&下穴ドリルセット(貫通穴用) | |||
| 鉄板、非鉄金属、真鍮、アルミ、樹脂などのタップ立てに | |||
| ガイド付きで、下穴に対して垂直にタップ加工ができます。 | |||
| 電動工具でタップを立てることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/14 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0907ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
