詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829BG

品名 : タップダイスセット(ねじ山修正/ミリ・インチ)

インチとミリの両サイズに対応したセットです

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) ダイスサイズ(NC) 1/4”-20・5/16”-18・3/8”-16・7/16”-14・1/2”-13・9/16”-12・5/8”-11
ダイスサイズ(NF) 1/4”-28・5/16”-24・3/8”-24・7/16”-20・1/2”-20・9/16”-18・5/8”-18 ダイスサイズ(メトリック) M6×1・M8×1.25・M10×1・M10×1.25・M10×1.50・M11×1.50・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.50
タップサイズ(NC) 1/4”-20・5/16”-18・3/8”-16・7/16”-14・1/2”-13・9/16”-12 タップサイズ(NF) 1/4”-28・5/16”-24・3/8”-24・7/16”-20・1/2”-20・9/16”-18
タップサイズ(メトリック) M6×1・M8×1.25・M10×1・M10×1.25・M10×1.50・M11×1.50・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.50 修正ヤスリ(山数) 11”・12”・13”・14”・16”・18”・20”・24”
修正ヤスリ(ピッチ) 0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00mm 材質 工具鋼
ケースサイズ 340×240×54mm 対応被削材 ステンレス、スチール、他様々な金属類
総重量 2.08kg
スパナなどを併用してください。
追加説明
カタログ価格

23,400 円(税抜)/ 25,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 19:32現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0912ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top