品番 : EA829BK
品名 : M 6 - M12 ダイスセット(ねじ山修正)
鍛造製で丈夫です
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | 材質 | 鍛造鉄 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M6×1・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.5・M12×1.75 | 六角対辺 | M6×1:12.7mm M8×1.25:12.7mm M10×1.5:16.8mm M12×1.5:19.05mm M12×1.75:19.05mm |
| 対応被削材 | ステンレス、スチール、他様々な金属類 | ||
| スパナなどを併用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
