品番 : EA829BL
品名 : 1/4"-5/8" ダイスセット(ねじ山修正/SAE)
鍛造製で丈夫です
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | 材質 | 鍛造鉄 |
|---|---|---|---|
| 対応被削材 | ステンレス、スチール、他様々な金属類 | ||
| <セット内容> | |||
| サイズ(SAE):1/4”×20 | |||
| サイズ(SAE):5/16”×18 | |||
| サイズ(SAE):3/8”×16 | |||
| サイズ(SAE):7/16”×14 | |||
| サイズ(SAE):1/2”×13 | |||
| サイズ(SAE):9/16”×12 | |||
| サイズ(SAE):5/8”×11 | |||
| ねじ山の傷んだボルト、スタッドの応急処置用 | |||
| スパナなどを併用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
