品番 : EA829DR-11
品名 : M14-M22 タップダイスセット(大型車用)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | セット内容 | 中タップ 50径ダイス タップレンチ ダイスホルダー |
|---|---|---|---|
| タップ・ダイスサイズ | メトリック・並目 M14×1.5 M16×1.5 M18×1.5 M20×1.5 M22×1.5 (タップ・ダイス各1入) |
材質 | タップ:SKS_2(合金工具鋼) ダイス:SKS_2(合金工具鋼) |
| 喰付 | タップ:5P ダイス:2.5P |
JIS等級 | 3級 |
| タップ:対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、合金鋼 | ダイス:対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金 、銅合金 |
| スチールケースサイズ | 335(W)×140(D)×90(T)mm | 重量 | 3.43kg |
| 大型車用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
85,500 円(税抜)/ 94,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
