詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829DR-12

品名 : M12-M14 ハブボルト・ナット修正タップダイスセット

仕様

メーカー イシハシ精工 セット内容 中タップ
38径ダイス
タップレンチ
ダイスホルダー
タップ・ダイスサイズ メトリック・並目
M12×1.25 M12×1.5  M14X1.5
(タップ・ダイス各1入)
材質 タップ:SKS_2(合金工具鋼)
ダイス:SKS_2(合金工具鋼)
喰付 タップ:5P
ダイス:2.5P
JIS等級 3級
タップ:対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、合金鋼 ダイス:対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金 、銅合金
スチールケースサイズ 220(W)×105(D)×52(T)mm 重量 1.22kg
ハブボルト・ナット修正用
軽・普通車用 ※一部使用出来ない車種があります。
追加説明
カタログ価格

31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 05:15現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • タップ:対応被削材
  • ダイス:対応被削材

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top