詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829DR-5

品名 : M16-M24 タップダイスセット

仕様

メーカー イシハシ精工 セット内容 中タップ
50径ダイス
タップレンチ
ダイスホルダー50径用
タップ・ダイスサイズ メトリック・並目
M16×2.0、M18×2.5、M20×2.5、M22×2.5、M24×3.0
(タップ・ダイス各1入)
材質 SKS_2(合金工具鋼)
喰付 タップ:5P
ダイス:2.5P
JIS等級 3級
タップ:対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、合金鋼 ダイス:対応被削材 構造用鋼、 低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
スチールケースサイズ 335(W)×140(D)×90(T)mm 重量 3.55kg
追加説明
カタログ価格

91,200 円(税抜)/ 100,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 02:42現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • タップ:対応被削材
  • ダイス:対応被削材

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top