品番 : EA829DR-6
品名 : M6-M12 スパイラルタップ&ダイスセット(HSSE/SKS2)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | セット内容 | スパイラルタップ 25径ダイス T型ラチェットハンドル ダイスホルダー |
|---|---|---|---|
| タップ・ダイスサイズ | メトリック・細目 M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M12×1.25 (タップ・ダイス各1入) |
材質 | タップ:HSSE(高バナジウムハイス鋼) ダイス:SKS_2(合金工具鋼) |
| 喰付 | タップ:2.5P ダイス:2.5P |
JIS等級 | 3級(ダイス) |
| タップ:対応被削材 | 構造用鋼、 低炭素鋼、合金鋼、高炭素鋼、高炭素鋼、アルミニウム合金、銅合金 | ダイス:対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金 、銅合金 |
| スチールケースサイズ | 220(W)×105(D)×52(T)mm | 重量 | 960g |
| 自動車整備用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 18:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
