品番 : EA829DS-17
品名 : M3-M12 スパイラルタップ・ドリルセット(TA-HSCO)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | ドリル:TAコバルト正宗 |
|---|---|---|---|
| 下穴ドリル | φ2.5 φ3.3 φ4.2 φ5.0 φ6.8 φ8.5 φ10.3 (各1本) |
TAコバルトスパイラルタップ | M3X0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 (各2本) |
| 喰付 | 2.5P | 材質 | HSCO-M42(高コバルトハイス鋼) |
| ドリル:対応被削材 | 高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、調質鋼(HRC25~35)、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、調質鋼(HRC35~40)、チタン合金 | タップ:対応被削材 | 高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、調質鋼(HRC25~35)、調質鋼(HRC35~40)、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、構造用鋼、 低炭素鋼、チタン合金 |
| 入数 | 21本 | 重量 | 770g |
| TiAlNコーティング(表面処理) | |||
| 止まり穴用 | |||
| スチールケース入り | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
124,000 円(税抜)/ 136,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
