品番 : EA829DS-31
品名 : M3-M12 スパイラルタップセット(HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | サイズ | ・並目:M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75 ・旧JIS:M3×0.6、M4×0.75、M5×0.9 ・細目:M6×0.75、M8×1.0、M10×1.25、M12×1.25 (スパイラルタップ 各1本) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 14本 | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| ホモ処理(表面処理) | |||
| 喰付2.5P | |||
| スチールケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,400 円(税抜)/ 31,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0908ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
