品番 : EA829DT-11
品名 : M3-M12 スパイラル・ジェットタップセット(CO HSS)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | サイズ | M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75 (タップサイズ(スパイラル、ポイント)各1本入) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 14本 | 材質 | HSCO-M42(高コバルトハイス) |
| 対応被削材 | 高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| スパイラルタップ(止まり穴用)とポイントタップ(通り穴用)が各サイズ1本ずつ入ったセットです。 | |||
| ISO | |||
| スパイラルタップ:喰付2.5P ポイントタップ:喰付4P |
|||
| スチールケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,800 円(税抜)/ 40,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0909ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
