品番 : EA829DV-11
品名 : M3-M12 タップセット(SKH)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | サイズ | M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75 (サイズ(中、仕上)各1本入) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 14本 | 材質 | HSS |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| ISO | |||
| SKH(JIS)とは、高速度工具鋼(HSS)を意味します。クロムを多く添加しておりより高い回転数でも切削熱の高温下における硬さや耐軟化性を向上させた鋼の一種です。もちろん切削性にも優れています。 | |||
| 中:喰付5P 仕上:喰付1.5P |
|||
| スチールケース入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0908ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
