品番 : EA829DV-26
品名 : M3-M12 ハンドタップセット(SKS2/中/右・左ねじ用)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | サイズ | M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75 (中タップ 右ねじ・左ねじ各1本入) |
|---|---|---|---|
| 材質 | SKS_2(合金工具鋼) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、合金鋼 |
| 喰付 | 5P | JIS等級 | 3級 |
| 入数 | 14本 | 重量 | 510g |
| 右ねじと左ねじが各1本ずつ入った中タップセット | |||
| 通り穴用 | |||
| スチールケース入り | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
